Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-123 10V 500mW ±5% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152264
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ4697-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=MMSZ4697-E3-08, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=50 µA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=340 K/W, Zener-Spannung=10 V, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=SOD-123, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
1 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
1 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,028*
Lager 115
15000
10
€ 5,95*
ab € 0,0993*
€ 0,3448*
1 Tag
11029
5
€ 14,99*
ab € 0,027*
€ 0,4003*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3448*
€ 0,41031
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,241*
€ 0,28679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1602*
€ 0,19064
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1422*
€ 0,16922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0993*
€ 0,11817
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,448* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MMSZ4697T1G
ab € 0,0204*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.