Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 500 mW max, SOD-123 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652994
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MMSZ4697-E3-08
EAN/GTIN:
     5059040704824
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-123
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 0.05mA
Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Abmessungen = 2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min. = –55 °C

Zenerdioden 500 mW, Serie MMSZ, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-123
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
0.05mA
Rest-Sperrstrom max.:
1µA
Abmessungen:
2.85 x 1.7 x 1.35mm
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Weitere Suchbegriffe: smd z-diode, pin-diode, zenerdiode sod123, 1652994, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, MMSZ4697E308, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
€ 8,95*
ab € 0,0203*
€ 0,0279*
2 Tage
15000
10
€ 5,95*
ab € 0,0987*
€ 0,3437*
1 Tag
11029
5
€ 14,99*
ab € 0,0271*
€ 0,399*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 83,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
MMSZ4697T1G
ab € 0,0203*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.