| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30152212 Herst.-Nr.: GF1M-E3/67A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1M-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm, Länge=4.75 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214BA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,2609* | € 0,609* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,189* | € 0,775* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 0,26* | € 0,81* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,241* | € 0,959* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,045* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|