Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaspassivierter Gleichrichter 400V 1A DO-214BA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152209
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GF1G-E3/67A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1G-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm, Länge=4.75 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=250 °C, Sperrerholzeit (trr)=2 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-214BA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, Glaspassivierter Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5858
5
€ 5,95*
ab € 0,2166*
€ 0,5001*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,65*
1 Tag
20283
1
€ 14,99*
ab € 0,191*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,227*
€ 0,674*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5001*
€ 0,59512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3066*
€ 0,36485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2166*
€ 0,25775
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,5005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
GF1G-E3/5CA
ab € 0,13*
Ähnlich
Vishay
GF1J-E3/67A
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.