Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOD-106 24V 500mW ±2% SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30152130
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55B24-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Zenerdiode, Typ=BZM55B24-TR, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=5 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Zener-Impedanz=80 Ω, Zener-Spannung=24 V, Zener-Toleranz=2 %, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q101, Serien=BZM55
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0409*
€ 0,0699*
Lager 115
12490
10
€ 5,95*
ab € 0,1157*
€ 0,391*
1
€ 5,90*
ab € 0,0602*
€ 0,4884*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1577*
€ 0,18766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1497*
€ 0,17814
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1157*
€ 0,13768
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.