Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 24V / 500 mW max, MicroMELF 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1461441
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZM55B24-TR
EAN/GTIN:
     5059040665194
Suchbegriffe:
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdioden smd 2%
Zenerspannung nom. = 24V
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = MicroMELF
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 2%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 5mA
Zener Lastwiderstand max. = <80Ω
Rest-Sperrstrom max. = <2µA
Abmessungen = 2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C

Zenerdioden 500 mW, BZM55-Serie, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
24V
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
MicroMELF
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
2%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
5mA
Zener Lastwiderstand max.:
<80Ω
Rest-Sperrstrom max.:
<2µA
Abmessungen:
2 x 1.2 x 1.2mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Weitere Suchbegriffe: smd diode, smd z-diode, 1461441, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, BZM55B24TR, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0692*
1 Tag
12490
10
€ 5,95*
ab € 0,1157*
€ 0,394*
1
€ 5,90*
ab € 0,0597*
€ 0,4926*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,0823
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0554*
€ 0,0659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 173,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.