| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30151983 Herst.-Nr.: 1N4007GP-E3/54 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdioden mit Standard-Sperrverzugszeit, Typ=1N4007GP-E3/54, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=275 °C, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1 kV, Sperrstrom=5 µA, Bauform=DO-204AL, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,18* | € 0,52* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 0,20* | € 0,53* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,138* | € 0,821* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,3138* | € 0,958* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,195* | € 1,228* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,79* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|