Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.8mm² Verzinntes Kupfer Violett 3075 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151310
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3075 VI005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=3075 VI005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.8 mm², Querschnitt AWG=18 AWG, Farbe Ummantelung=Violett, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3075, Konformität mit Normen=CE CSA AWM I A/B CSA FT1 CSA TEW 105 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL MTW UL VW-1
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze lila, litze, alphawire litze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,34*
€ 27,53*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 30,94*
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 34,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,94*
€ 36,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,19*
€ 35,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,08*
€ 29,85
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,04*
€ 25,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,70134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.