Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 1.3mm² Verzinntes Kupfer Schwarz 3057/1 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151270
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3057/1 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Draht, Typ=3057/1 BK005, Aussendurchmesser=2.1 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Grösse der Litzen=-999, Litzen=1, Länge=30.5 m, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=1.3 mm², Querschnitt AWG=16 AWG, Farbe Ummantelung=Schwarz, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3057/1, Konformität mit Normen=CSA FT1 CSA TR 64 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1, Serien=3057/1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 29,22*
€ 43,68*
2 Tage
36
€ 14,99*
ab € 30,16*
€ 44,37*
€ 8,95*
ab € 32,94*
€ 48,46*
€ 5,90*
ab € 25,70*
€ 50,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 43,68*
€ 51,98
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 42,62*
€ 50,72
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,38*
€ 48,05
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 35,22*
€ 41,91
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 33,71*
€ 40,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,974* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,34*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,67*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 87,97*
Zubehör
Multicomp
501AS
ab € 26,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.