Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draht PVC 0.2mm² Verzinntes Kupfer Rot 3050/1 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30151236
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050/1 RD005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
Schaltdraht
Draht, Typ=3050/1 RD005, Aussendurchmesser=1.3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Grösse der Litzen=-999, Litzen=1, Länge=30.5 m, Nennspannung max.=300 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Rot, Leiterbündelung=Volldraht, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=3050/1, Konformität mit Normen=CSA FT1 CSA TR 64 EU EC 1907/2006 REACH UL AWM 1007 UL AWM 1569 UL VW-1, Serien=3050/1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,24*
€ 17,58*
1 Tag
30
€ 14,99*
ab € 10,02*
€ 19,33*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 15,00*
€ 23,68*
€ 5,90*
ab € 12,81*
€ 25,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 23,68*
€ 28,18
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 23,15*
€ 27,55
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,52*
€ 22,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,82*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,78*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,04*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,62*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,78*
Zubehör
TE Connectivity
58078-3
ab € 654,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.