Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz, 3 Pole, 3 Schliesser, 20A @ 690V, 24V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150659
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K0910B7TQ
EAN/GTIN:
     3389110492293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Wendeschütz
Wendeschütz, Typ=LC2K0910B7TQ, Nennleistung in PS=5, Pole=3, Schaltleistung – AC=4 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=-999, Schaltstrom – AC=20 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=24 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP2X, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
5 mm
Tiefe:
290 mm
Bruttogewicht:
358 g
Breite:
295 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 47,95*
26 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,87*
€ 54,62*
26 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 53,10*
€ 56,99*
25 Tage
unbekannt
15
pro Stück
€ 6,99*
ab € 56,11*
€ 60,21*
Lager 115
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 101,13*
€ 118,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,65*
€ 141,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,42*
€ 139,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,73*
€ 129,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.