Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz, 4 Pole, 4 Schliesser, 25A @ 440V, 230V Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30150648
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DT25P7
EAN/GTIN:
     3389110244571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Schütz, Typ=LC1DT25P7, Pole=4, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=440 V, Schaltspannung – DC=300 V, Schaltstrom – AC=25 A, Schaltstrom – DC=-999, Spulenspannung – AC=230 V, Spulenspannung – DC=-888, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NO 1NC, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage Wandmontage, Schutzart=IP20, Serien=TeSys
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ID
Höhe:
55 mm
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
386 g
Breite:
96 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 8,90*
ab € 23,49*
€ 30,48*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,60*
€ 30,60*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,46*
€ 37,16*
€ 5,46*
ab € 30,31*
€ 38,36*
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 44,82*
€ 56,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.