Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.23mm² Verzinntes Kupfer Blau 1854 30.5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30148410
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1854 BL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Litze, Typ=1854 BL005, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung max.=600 V, Originalverpackung=30.5 m, Querschnitt=0.23 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Farbe Ummantelung=Blau, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=1854, Konformität mit Normen=EU REACH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
8
€ 5,95*
ab € 18,50*
€ 28,75*
€ 8,95*
ab € 22,15*
€ 33,20*
€ 5,90*
ab € 17,06*
€ 34,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 28,75*
€ 34,21
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 25,15*
€ 29,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,92*
€ 27,27
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 18,50*
€ 22,02
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,61667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,77*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.