Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 1.3W 820mV 1A DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147042
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZPY1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=1.3 W, Pins=2, Prüfstrom=100 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=45 K/W, Zener-Impedanz=500 mΩ, Zener-Spannung=820 mV, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Tiefe:
65 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,18*
€ 0,30*
1 Tag
2465
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
Lager 115
534
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1755*
€ 0,3778*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,14*
€ 61,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3778*
€ 0,44958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3268*
€ 0,38889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2768*
€ 0,32939
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2455*
€ 0,29215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2255*
€ 0,26835
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2155*
€ 0,25645
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1755*
€ 0,20885
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,778* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.