Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack Diotec Si-Diode ZPY1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 1V Leistung (max) P(TOT) 1.3W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015380
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPY1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
100er Pack Diotec Si-Diode ZPY1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 1V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Diotec Si-Diode ZPY1 Gehäuseart (Halbleiter) DO-41 Zener-Spannung 1V Leistung (max) P(TOT) 1.3W

Die ZPY1 ist eine in Durchlass betriebene Si-Diode.

Typ: ZPY1
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Si-Diode
Zener-Spannung U(Z): 1 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 1.3 W
Impedanz: 0.5 ?
Impedanz Referenz: 100 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 1000 mA
Z.-Spg. max.: 0.75 V
Z.-Spg. min.: 0.65 V
Gehäuse: DO-41
Montageart: Durchsteckmontage
Ptot: 1.3 W
Produkt-Art: Si-Diode
Hersteller-Nr.: ZPY1
EAN: - - - - - - - - -
Lebensdauer Standardtaste: > 20 Millionen Betätigungen
Anzahl Zusatztasten: 10
Funktionen: Ton lauter/leiser, Ton an/aus, Nächster/Voriger Titel, Start/Pause, PC sperren, Browser, E-Mail, Rechner

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPY1, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,27*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,30*
1 Tag
2465
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,37*
1 Tag
534
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1755*
€ 0,3778*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 46,06*
€ 61,21*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,21*
€ 57,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 46,44*
€ 55,26
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 46,14*
€ 54,91
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.