Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 500mW 5V 100mA DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30147017
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD4.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=ZPD4.7, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=2, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=100 nA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Zener-Impedanz=60 Ω, Zener-Spannung=5 V, Zener-Strom=100 mA, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5972
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,018*
€ 0,0375*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0514*
1 Tag
1370
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0644*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,051*
€ 0,068*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.