Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD4.7 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 4.7V Leistung (max) P(TOT) 506mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015560
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZPD4.7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
1000er Pack Diotec Z-Diode ZPD4.7 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 4.7V Leistung (max) P(TOT) 506mW

Diotec Z-Diode ZPD4.7 Gehäuseart (Halbleiter) DO-35 Zener-Spannung 4.7V Leistung (max) P(TOT) 506mW

Typ: ZPD4.7
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Z-Diode
Zener-Spannung U(Z): 4.7 V
Z.-Spg. Toleranz: 5 + -5 %
Leistung (max) P(TOT): 506 mW
Impedanz: 60 ?
Impedanz Referenz: 5 mA
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Konfiguration: einfache Diode
Rest-Sperrstrom: 114 mA
Z.-Spg. max.: 5 V
Z.-Spg. min.: 4.4 V
Gehäuse: DO-35
Montageart: Durchsteckmontage
Produkt-Art: Z-Diode
Hersteller-Nr.: ZPD4.7
EAN: - - - - - - - - -
Einbau-Durchmesser: 24 mm
Farbe: Schwarz
Auflösung: 0.3 %
Material: (Kabel) PUR, (Sonde) Edelstahl, (Sensor) Dickschicht aus Keramik
Ausgang Strom: 4 - 20 mA

Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, ZPD4.7, z-diode, zener diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5972
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,018*
€ 0,0375*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0304*
€ 0,0515*
1 Tag
1370
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,0637*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0506*
€ 0,0676*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 90,91*
€ 113,79*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 113,79*
€ 135,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,86*
€ 110,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,01*
€ 108,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 90,91*
€ 108,18
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,09091* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.