Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WLAN-Industrie-Etikettendrucker mit Workstation SFID Suite, 101mm/s, 300 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30146369
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     I3300-300-C-EU-W-SFIDS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
WLAN-Industrie-Etikettendrucker mit Workstation SFID Suite, Typ=I3300-300-C-EU-W-SFIDS, Alternative (Alias)=241119, Breite=240 mm, Druckgeschwindigkeit max.=101 mm/s, Etikettenbreite=107.95 mm, Gewicht=5.3 kg, Höhe=317 mm, Länge=435 mm, Anschlussport=USB RJ45 Wi-Fi, Kabellos=Ja, Schneidwerkzeugtyp=Automatisch, Stromversorgung=Netzteil, Tastatur=Nein, Druckauflösung=300 dpi, Unterstütztes Betriebssystem=-999
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, brady beschriftungsgerät, beschriftungs gerät, etikettendrucker 300dpi, WLAN-Industrie-Etikettendrucker mit Workstation SFID Suite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.329,78*
€ 1.453,89*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 1.524,83*
€ 1.623,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,73*
€ 1.932,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.609,01*
€ 1.914,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,00*
€ 1.868,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.546,18*
€ 1.839,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.524,83*
€ 1.814,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.