Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Netzkabel, DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker - IEC 60320 C5, 1.5m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30145391
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 465-00948
EAN/GTIN:
     653415253594
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stec...
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
AC-Netzkabel, Typ=RND 465-00948, Länge=1.5 m, Nennspannung max.=250 V, Nennstrom=16 A, Querschnitt=0.75 mm², Ausrichtung des Steckverbinders=Gerade, Farbe Ummantelung=Schwarz, Mantelmaterial=PVC, Steckverbinder A=DE/FR Typ F/E (CEE 7/7) Stecker, Steckverbinder B=IEC 60320 C5, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
50 mm
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
158 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 1,495* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.