Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelle ESD-Zange, Stahl, Spitzzange, 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144178
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26799
EAN/GTIN:
     4010995267995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Professionelle ESD-Zange, Typ=26799, Länge=120 mm, Material Zangen/Gripzangen/Pinzetten=Stahl, Werkzeugtyp=Spitzzange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
140 mm
Bruttogewicht:
71 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 21,35*
€ 29,55*
1
€ 4,00*
ab € 21,93*
€ 29,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 22,27*
€ 29,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 31,47*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 30,48*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.