Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, 1uH, 5A, 65MHz, 27mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30144116
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4020TA-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200, Typ=SRP4020TA-1R0M, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.06 mm, Eigenresonanzfrequenz=65 MHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=1 µH, Länge=4.45 mm, Maximaler DC-Widerstand=27 mΩ, Nennstrom=5 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Kern=Carbonylpulver, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRP4020TA, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Abgeschirmte SMD-Leistungsinduktivität, AEC-Q200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,66*
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,577*
€ 0,672*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,373*
Lager 115
2215
1
€ 5,95*
ab € 0,74*
€ 1,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP1616BZER1R0M5A
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.