Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY IHLP1616BZER1R0M5A INDUKTIVITÄT AEC-Q200 GESCH 1UH 20% 6.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2965601
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IHLP1616BZER1R0M5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
RMS-Strom Irms: 6.2 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Produktpalette: IHLP-1616BZ-5A
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 4.8 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.06 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0274 ohm
  • Produkthöhe: 2 mm
  • Produktlänge: 4.45 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, VISHAY, IHLP1616BZER1R0M5A, 2965601, 296-5601
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,415*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,143*
    € 1,36017
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,123*
    € 1,33637
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,515*
    € 0,61285
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.