Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SRP4020TA SMD-Mehrschicht-Induktivität, 1 μH 8.5A mit Carbonylpulver-Kern / 20%, 65MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2231831
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP4020TA-1R0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität = 1 μH
Gleichstrom max. = 8.5A
Gehäuse-Form = SMD
Toleranz = 20%
Serie = SRP4020TA
Kernmaterial = Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max. = 65MHz
Qualitätsfaktor min. = 10

Die mehrschichtige SMD-Induktivität von Bourns Electronics Kommt mit einem Kernmaterial von Carbonylpulver, das mit einem maximalen Gleichstrom von 8,5 A und einem maximalen Gleichstromwiderstand von 27 mOhm arbeitet.20 % Toleranz -55 °C bis +105 °C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 μH
Gleichstrom max.:
8.5A
Gehäuse-Form:
SMD
Toleranz:
20%
Serie:
SRP4020TA
Kernmaterial:
Carbonylpulver
Resonanzfrequenz max.:
65MHz
Qualitätsfaktor min.:
10
Weitere Suchbegriffe: 2231831, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Bourns, SRP4020TA1R0M, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,64*
11 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,577*
€ 0,652*
1 Tag
2225
5
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,373*
1 Tag
2215
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.920,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IHLP1616BZER1R0M5A
ab € 0,415*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.