Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchführungsklemme, Käfigzugfederklemme, 2 Pole, 800V, 76A, 0.5 ... 16mm², Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143015
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2116-5204
EAN/GTIN:
     4055143754484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Durchführungsklemme, Typ=2116-5204, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=6 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=16 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=76 A, Positionen=2, Farbe Klemmenblock=Blau, Kabelbasierte Verbindung=Käfigzugfederklemme, Konformität mit Normen=AEx ATEX CCA CsA IECEx KEMA UL Listed, Serie=TOPJOB
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
38 mm
Tiefe:
12 mm
Bruttogewicht:
33 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 2,0355*
€ 2,7055*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,04063*
€ 2,71063*
20
Frei Haus
ab € 2,076*
€ 2,746*
25 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 2,77*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-403
ab € 1,146*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405
ab € 2,264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-405/011-000
ab € 2,7084*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-434
ab € 2,02365*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2016-549
ab € 0,3008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2116-1291
ab € 0,4764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2116-1292
ab € 0,4764*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.