Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator 10uF 16V 10% 2Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142845
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TH4B106K016C2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 10 µf
Tantalkondensator, Typ=TH4B106K016C2000, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.8 mm, Höhe=1.9 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=500 nA, Länge=3.5 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=210 mA, Toleranz (±)=10 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=2 Ω, Anschlussart=J-Lead, Bauform=1411, Polarität=Polar, Verpackung=Schneidetape, Grössencode=B, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=TH4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,349*
€ 0,581*
Lager 115
1374
3
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,105*
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,112*
Ähnlich
Kemet
T498B106K016ATE2K8
ab € 0,177*
Ähnlich
Kemet
T499B106K016ATE3K5
ab € 0,60*
Ähnlich
KYOCERA AVX
THJB106K016RJN
ab € 0,303*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.