Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX THJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 1210 (3225M), +175°C, AEC-Q200


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1441516
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     THJB106K016RJN
EAN/GTIN:
     5059043715315
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.8Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = THJ
Betriebstemperatur max. = +175°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

AVX ist der Tantal-Kondensatorlieferant Nummer eins mit vier Fertigungsanlagen weltweit, mit denen die nötige Flexibilität und Kapazität für die anspruchsvolle Elektronikindustrie erreicht werden. AVX ist der weltweit führende Anbieter von festen MnO2-Tantaltechnologie mit MnO2 in kleinsten Gehäusegrößen, höchsten Temperaturfähigkeiten bis zu 230 °C und niedrigster DCL. AVX ist branchenweit führend bei Tantal-Kondensator mit hoher Zuverlässigkeit und der größte Anbieter von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten mit hoher Zuverlässigkeit für medizintechnische und Militär- sowie Luft-/Raumfahrtanwendungen mit der größten Auswahl an Medizin-, COTS-Plus-, MIL-Spec- und Raumfahrtprodukten. AVX verfolgt eine offene und progressive Politik im Hinblick auf ethisch einwandfreie Lieferketten und ist das erste Unternehmen, das die OECD-Richtlinien und -Vorschriften zu Materialien aus Konfliktländern erfüllt hat.Verbesserte Zuverlässigkeit – 2 x Standard 175 °C @ 0,5 VR Dauerbetrieb CV-Bereich: 0,10–220 μF / 6,3–50 V Optionen mit niedrigem ESR bei ZulassungAVX bietet die wärmebeständigen Tantal-Chipkondensatoren der Serie THJ an. Die Kondensatoren für 175 °C können dauerhaft mit einer Nennspannung von 0,5 in einem CV-Bereich von 0,1–220 μF / 6,3–50 V betrieben werden. Die Kondensatoren für 175 °C von AVX sind äußerst Zuverlässig in Kfz- und Industrieanwendungen mit hohen Temperaturen. Die Kondensatoren für 200 °C können dauerhaft mit einer Nennspannung von 0,33 für 1000 h betrieben werden und weisen danach einen Leckstrom von weniger als 1 mA auf.
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.8Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
THJ
Betriebstemperatur max.:
+175°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 10µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1441516, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, THJB106K016RJN, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4810
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,303*
€ 0,85*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,03*
€ 2,42*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,42*
€ 2,8798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,618
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,406* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 968,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,105*
Ähnlich
Kemet
T491B106K016AT
ab € 0,112*
Ähnlich
Kemet
T499B106K016ATE3K5
ab € 0,60*
Ähnlich
Vishay
TH4B106K016C2000
ab € 0,349*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.