Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T499B106K016ATE3K5 KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1358536
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T499B106K016ATE3K5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 10uf
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 3.5 ohm
  • Produktpalette: T499 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 156 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T499B106K016ATE3K5, 1358536, 135-8536
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,60*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,963*
    € 1,14597
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,91*
    € 1,0829
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,816*
    € 0,97104
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,796*
    € 0,94724
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,60*
    € 0,714
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491B106K016AT
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    THJB106K016RJN
    ab € 0,303*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.