Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491B106K016AT KONDENSATOR, 10æF, 16V, 10%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2250110
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491B106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: B
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.8 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1411 [Metrisch: 3528]
  • Rippelstrom: 206 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.8 mm
  • Produkthöhe: 1.9 mm
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 10 µf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491B106K016AT, 2250110, 225-0110
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,112*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 2000 Stück
    € 0,147*
    € 0,17493
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,12*
    € 0,1428
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,112*
    € 0,13328
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T491A106K016AT
    ab € 0,0704*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJA106K016RNJ
    ab € 0,0614*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB106K016RNJ
    ab € 0,0708*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB106K016RNJ
    ab € 0,105*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJB106K020RNJ
    ab € 0,0785*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    THJB106K016RJN
    ab € 0,303*
    Ähnlich
    Vishay
    TH4B106K016C2000
    ab € 0,349*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9016B2TE3
    ab € 0,0753*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9020B2TE3
    ab € 0,096*
    Ähnlich
    Vishay
    293D106X9016B2TE3
    ab € 0,136*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.