Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrolötspitze RTM Meissel 18mm 1.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30142458
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTM 018 S
EAN/GTIN:
     4003019442140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Mikrolötspitze, Typ=RTM 018 S, Alternative (Alias)=T0050100799, Breite der Spitze=1.8 mm, Löttemperatur max.=-999, Nennleistung=40 W, Spitzenlänge=18 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Meissel, Geeignet für=-999, Lötspitzenserie=RTM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
18 mm
Tiefe:
113 mm
Bruttogewicht:
25 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515908090
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, Mikrolötspitze
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 19,01*
€ 25,83*
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 27,66*
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 20,51*
€ 27,68*
€ 6,90*
ab € 21,24*
€ 28,69*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 32,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050100099
ab € 18,96*
Zubehör
Weller Tools
T0050100299
ab € 18,91*
Zubehör
Weller Tools
T0054460299N
ab € 18,55*
Zubehör
Weller Tools
T0050100599
ab € 18,60*
Zubehör
Weller Tools
T0054460699N
ab € 18,99*
Zubehör
Weller Tools
T0050101199
ab € 19,01*
Zubehör
Weller Tools
T0050100999
ab € 18,65*
Zubehör
Weller Tools
T0052917199N
ab € 136,73*
Zubehör
Weller Tools
T0052919099
ab € 220,40*
Zubehör
Weller Tools
T0053419699, DE
ab € 674,87*
Zubehör
Weller Tools
T0053422699
ab € 915,10*
Zubehör
Weller Tools
T0052920399
ab € 131,06*
Zubehör
Weller Tools
WX 1 (230V) F/G
ab € 629,71*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 284,27*
Zubehör
Weller Tools
T0053450299
ab € 14,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.