Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-in-1 Abisolier-, Schneid-, Verdrill- und Crimpzange, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30140009
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     62000
EAN/GTIN:
     4011391620001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
4-in-1 Abisolier-, Schneid-, Verdrill- und Crimpzange, Typ=62000, Abisolierquerschnitt max.=2.5 mm², Abisolierquerschnitt min.=0.5 mm², Gesamtlänge=260 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
90 mm
Tiefe:
267 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
195 mm
MERCATEO_WA_NR:
8203200000
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 168,55*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 145,40*
€ 170,34*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 170,75*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 145,20*
€ 173,01*
Lager 115
13
Frei Haus
ab € 286,12*
€ 351,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,63*
€ 418,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,64*
€ 413,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,89*
€ 380,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,12*
€ 340,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.