| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3054190244 Herst.-Nr.: 460242 EAN/GTIN: 4011391620001 |
| |
|
| | |
| Kabelverarbeitungswerkzeug-Set QUADRO Plus Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, passt sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag und Seitenschneider. Die Aderendhülsenmagazine lassen sich einfach und schnell wechseln. Lieferung inklusive 3 Magazinen sowie je 50 Aderendhülsen 0,5; 0,75; 1; 1,5 mm² und 40 Aderendhülsen 2,5 mm². Anwendung: Vereint 4 Funktionen in einem Werkzeug: Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen. Geeignet für Litzen und PVC-Isolationen. Besonders geeignet bei der Verdrahtung in Schaltschränken und im mobilen Einsatz. Weitere Informationen: | | Länge: | 180 mm | Marke: | JOKARI® | Leiterquerschnitt: | 0,5–2,5 mm² | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Aderendhülsen Sortiment, Aderendhülsen-Crimpzange, Aderendhülsenzange, Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Quetschverbinder, Stossverbinder, Stoßkabelverbinder, aderendhülsen sortiment 0,5-2,5mm², quetschverbinder, quetschverbinder 2,5mm², Crimp-Zange, Abisolier-Zange, 3054190244, 54190244 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 144,52* | € 163,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,75* | € 165,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 145,63* | € 165,75* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,05* | € 168,37* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 157,63* | € 178,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|