Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 3 Schliesser 24V 3.3A 5.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139503
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2017-2KB42
EAN/GTIN:
     4011209847057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz, Typ=3RT2017-2KB42, Nennleistung in PS=10, Pole=3, Schaltleistung – AC=5.5 kW, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=3.3 A, Schaltstrom – DC=700 mA, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Federkraftklemme, Hilfskontaktkonfiguration=1NC, Kontaktkonfiguration=3 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=3RT2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
318 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,65*
€ 40,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,72*
€ 41,39*
€ 5,46*
ab € 37,18*
€ 46,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,59*
€ 47,19*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 49,34*
€ 67,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,42*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 58,32*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 58,17*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,37*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 20,28*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,72*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,06*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,64*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 30,83*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RT29164BA32
ab € 1,58*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,72*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.