Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-2KB42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35232047
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT20172KB42
EAN/GTIN:
     4011209847057
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Koppelschütz 5,5kW/400V 1Ö 24VDC 3RT2017-2KB42

Leistungsschütz, AC-3e/AC-3, 12 A, 5,5 kW / 400 V, 3-polig, DC 24 V, 0,7-1,25* US, mit integrierter Suppressordiode, Hilfskontakte: 1 Ö, Federzuganschluss, Baugröße: S00, geeignet für SPS-Ausgänge, nicht mit Hilfsschalter erweiterbar Koppelschütz SIRIUS 3RT2 zum Schalten von Motoren und von Hilfs- und Steuerstromkreisen, speziell ausgelegt zum direkten Anschluss an elektronische Steuerungen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
5,51624062 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,81*
€ 40,31*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,66*
€ 41,60*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,43*
€ 47,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 47,62*
€ 4,00*
ab € 37,87*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29162BE01
ab € 58,55*
Zubehör
Siemens
3RT29162BK01
ab € 58,21*
Zubehör
Siemens
3RT29162BL01
ab € 58,43*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB1
ab € 20,33*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB2
ab € 20,36*
Zubehör
Siemens
3RT29161PB3
ab € 20,19*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA1
ab € 22,63*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA2
ab € 23,16*
Zubehör
Siemens
3RT29161PA3
ab € 22,75*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29142GP11
ab € 31,14*
Zubehör
Siemens
3RA29122H
ab € 1,35*
Zubehör
Siemens
3RT29164BA32
ab € 1,60*
Zubehör
Siemens
3RA29161A
ab € 6,71*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 50,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.