Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz 4 Schliesser 24V 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30139464
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH2244-1BB40
EAN/GTIN:
     4011209828124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hilfsschütz, Typ=3RH2244-1BB40, Pole=4, Schaltleistung – AC=-999, Schaltleistung – DC=-999, Schaltspannung – AC=690 V, Schaltspannung – DC=600 V, Schaltstrom – AC=1 A, Schaltstrom – DC=1.8 A, Spulenspannung – AC=-888, Spulenspannung – DC=24 V, Anschlussart=Schraubklemme, Hilfskontaktkonfiguration=4NC, Kontaktkonfiguration=4 Schliesser, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Serien=SIRIUS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
323 g
Breite:
62 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536490099
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,79*
€ 42,22*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 33,64*
€ 43,54*
€ 5,46*
ab € 39,29*
€ 50,62*
7 Tage
7
€ 6,95*
ab € 39,64*
€ 50,74*
Lager 115
98
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 61,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,70*
€ 73,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH21312BM40
ab € 21,71*
Zubehör
Siemens
3RH24311LW800LA0
ab € 125,88*
Zubehör
Siemens
3RH24401AP60
ab € 97,82*
Zubehör
Siemens
3RH22624BW40
ab € 37,89*
Zubehör
Siemens
3RH21402JC40
ab € 30,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.