Hilfsschütz, 2-etagig, DC 24V, Baugr. 0, 4S+4Ö, Varistor integriert Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Anschlussbezeichnung...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4NC, 1U Schraubanschluss DC-Betätigung DC 24V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Ans...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC, Schraubanschluss DC-Betätigung DC 24V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Ansch...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC Flachsteckanschluss DC-Betätigung DC 24V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Ans...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, 4 NO + 4 NC, Schraubanschluss Varistor eingebaut DC-Betätigung DC 24 V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 habe...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, für Bahnanwendungen 4NO+4NC, Schraubanschluss Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS mit Varistor beschaltet DC 110V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuers...
Hilfsschütz, 44E, DIN EN 50011, für Bahnanwendungen 4NO+4NC, Schraubanschluss Arbeitsbereich 0,7...1,25xUS mit Varistor beschaltet DC 24V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerst...
Hilfsschütz, 4 NO + 4NC, 2U Schraubanschluss DC-Betätigung DC 24V Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen...
Hilfsschütz, 55E, DIN EN 50011, 5 NO + 5 NC, 1U, Schraubanschluss DC 24V DC-Betätigung, Hilfsschütz 3TH4 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze 3TH4 haben normgerechte ...
Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 24 V, Baugröße S00, Federzuganschluss, Hilfsschalter lösbar Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben ...
Hilfsschütz, 4 S + 4 Ö, DC 24 V, Schraubanschluss Baugröße S00, aufgesteckter Varistor Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis.Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben ...