Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter, Seitlich drehender, verstellbarer Hebel, Metall, 1 Schliesser / 1 Öffner, Sprungkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30138841
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-VL-S-B-N-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Endschalter, Typ=SZL-VL-S-B-N-M, Betätigungskraft=18 Ncm, Isolationsspannung=1.9 kV, Schaltspannung – AC=380 V, Schaltspannung – DC=220 V, Schaltstrom – AC=500 mA, Schaltstrom – DC=50 mA, Anschlussart=Kabelverschraubung, M12, Art des Betätigers=Seitlich drehender, verstellbarer Hebel, Art des Kontaktelements=Sprungkontakt, Gehäusematerial=Metall, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser 1 Öffner, Schutzart=IP67, Serien=SZL-VL-S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
40 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
208 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
36
1
Frei Haus
ab € 24,92*
€ 36,20*
1
€ 8,95*
ab € 28,96*
€ 40,38*
100
Frei Haus
ab € 35,81*
€ 41,22*
1
€ 5,90*
ab € 28,10*
€ 43,99*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 35,16*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.