Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

HONEYWELL SZL-VL-S-B-N-M. LIMIT SWITCH, SPST-NO/NC, 0.5A, 380VAC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2780337
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     SZL-VL-S-B-N-M.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, max.: 220 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: SZL-VL-S Series
  • Betätigungskraft, max.: 18 N-cm
  • Betätiger fĂźr Endschalter / Grenztaster: Side Rotary Roller
  • DC-Kontaktstrom, max.: 50 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 380 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip67, endlagenschalter, honeywell endlagenschalter, Automatisierung, Erkennungsschalter, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, HONEYWELL, SZL-VL-S-B-N-M., 2780337, 278-0337
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 18,13*
    € 23,12*
    1 Tag
    65
    € 6,95*
    ab € 22,03*
    € 25,37*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 16,97*
    € 29,77*
    1 Tag
    13
    Frei Haus
    ab € 25,67*
    € 32,34*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 29,77*
    € 35,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,22*
    € 30,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,30*
    € 27,73
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,80*
    € 23,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,13*
    € 21,57
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,97*
    € 20,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.