Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene, 10 mm² 63A 10.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137472
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3765-2
EAN/GTIN:
     4001869547510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens phasenschiene 10qmm
phasenschiene siemens
Stiftsammelschiene, 10 mm², Typ=5ST3765-2, Breite=10.5 mm, Nennstrom=63 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536909500
Weitere Suchbegriffe: 1 phasenschiene, Stiftsammelschiene, 10 mm²
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 10,68*
€ 13,34*
22 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 14,48*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 11,52*
€ 16,45*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 16,67*
Lager 115
4
1
€ 5,95*
ab € 17,75*
€ 27,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.