Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 50A 690V 250V NH000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137349
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE1817-0
EAN/GTIN:
     4011209132375
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
Sicherungseinsatz, Typ=3NE1817-0, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=79.9 mm, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=50 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=gS
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 8,95*
ab € 16,66*
€ 22,46*
3
€ 5,46*
ab € 30,63*
€ 39,64*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 31,65*
€ 40,86*
1
€ 4,00*
ab € 31,82*
€ 41,60*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 53,90*
€ 76,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3NH3030
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.