Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3NE Sicherungseinsatz NH000, 690V ac / 50A, gR - gS DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-396291
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NE1817-0
EAN/GTIN:
     4011209132375
Suchbegriffe:
HL-Sicherung
Halbleitersicherung
Sicherungen mit Montageflansch
NH-Sicherung
Strom = 50A
Sicherungsgröße = NH000
Betriebsspannung = 690V ac
Sicherung Standard = DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636
Betriebsklasse = gR - gS
Breite Kontaktklingen = 6mm
Hohes Schaltvermögen = Ja
Gesamtlänge = 79.9mm
Aufnahme = Klinge
Ausrichtung = Zentriert
Gehäusebreite = 21mm
Gehäusehöhe = 40.5mm
Serie = 3NE

IEC 60269-2. SITOR-Sicherungen, Serie 3NE1 Größe 000, Typ gS. Halbleiterschutzsicherungen der Betriebsklasse gS Mit Messerkontakten, zum Einbau in NH-Sicherungsunterteile oder Lasttrennschalter NH-Sicherungseinsätze SITOR sind zusätzlich zum Halbleiterschutz auch für den Überlast- und Kurzschlussschutz von Kabeln, Leitungen und Stromschienen ausgelegt
Weitere Informationen:
Strom:
50A
Sicherungsgröße:
NH000
Betriebsspannung:
690V ac
Sicherung Standard:
DIN 43620, IEC 60269-2-1, VDE 0636
Betriebsklasse:
gR - gS
Breite Kontaktklingen:
6mm
Hohes Schaltvermögen:
Ja
Gesamtlänge:
79.9mm
Aufnahme:
Klinge
Ausrichtung:
Zentriert
Gehäusebreite:
21mm
Gehäusehöhe:
40.5mm
Serie:
3NE
Weitere Suchbegriffe: halbleitersicherung siemens, hl sicherung, nh-sicherung c00, 396291, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, Siemens, 3NE18170, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,24*
  
Preis gilt ab 300 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 75 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 150 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 300 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3030
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.