| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30137049 Herst.-Nr.: E2BS08LS02MCB2OMI EAN/GTIN: 4548583548930 |
| | |
|
| | |
| Induktiver Sensor, Typ=E2BS08LS02MCB2OMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=13 mm, Laststrom=200 mA, Länge=66 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geschl.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2B |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,56* | € 22,34* | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,34* | € 23,37* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,63* | € 28,42* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 20,67* | € 28,89* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,51* | € 177,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|