Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Sensor PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.) 1.5kHz 30V 10mA 2mm IP67 Kabel, 5 m E2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30137042
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E2BS08KS02WPB15MOMI
EAN/GTIN:
     4548583548725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktiver Sensor, Typ=E2BS08KS02WPB15MOMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=13 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=13 mm, Laststrom=200 mA, Länge=42 mm, Schaltfrequenz=1.5 kHz, Stromverbrauch=10 mA, Wiederholgenauigkeit (%)=10 %, Wiederholgenauigkeit (mm)=-999, Anschlussart=Kabel, 5 m, Art der Ausgabe induktiver Sensor=PNP, Schliesserkontakt (im Normalzustand geöffn.), Bauform=M8, Gehäusematerial=Edelstahl, Montageart=Bündige Montage, Schutzart=IP67, Serien=E2B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
220 mm
Bruttogewicht:
132 g
Breite:
180 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 24,01*
53 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,63*
€ 24,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,48*
€ 27,26*
€ 8,95*
ab € 18,89*
€ 27,41*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 50,30*
€ 72,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.