Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskrokodilklemme Braun 32A 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136528
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder
Sicherheitskrokodilklemme, Typ=66.9755-27, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Zangenöffnung max.=20 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Braun, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, Sicherheitskrokodilklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,83*
€ 5,83*
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 5,85*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,75*
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 7,65*
Lager 115
29
€ 5,95*
ab € 4,81*
€ 8,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9755-23
ab € 2,4472*
Zubehör
Stäubli
66.9755-24
ab € 3,99*
Zubehör
Stäubli
66.9755-25
ab € 2,5764*
Zubehör
Stäubli
66.9755-20
ab € 2,46*
Zubehör
Stäubli
66.9755-22
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
66.9755-21
ab € 2,4754*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.