Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz XKK-1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz XKK-1001
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz XKK-1001
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz XKK-1001
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9755-21
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multi contact abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
4 mm Sicherheitsabgreifer schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
XKK-1001
Farbe:
schwarz
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: multicontact abgreifklemme, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9755-23
ab € 2,4572*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-27
ab € 3,88*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-24
ab € 3,78*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-25
ab € 2,5864*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-20
ab € 2,53*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-22
ab € 2,45*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-26
ab € 4,06*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-29
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.