Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 mm Sicherheitsabgreifer gelb XKK-1001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb XKK-1001
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb XKK-1001
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb XKK-1001
Artikel-Nr.:
     C5787-66.9755-24
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
multicontact abgreifklemme
abgreifklemme
4 mm Sicherheitsabgreifer gelb
Weitere Informationen:
Typ:
XKK-1001
Farbe:
gelb
Durchmesser Stecksystem:
4 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-031
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Ni
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme gelb, Abgreifer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stäubli
66.9755-23
ab € 2,4372*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-27
ab € 3,91*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-25
ab € 2,5664*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-20
ab € 2,52*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-22
ab € 2,43*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-21
ab € 2,4854*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-26
ab € 4,05*
Ähnlich
Stäubli
66.9755-29
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.