Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskrokodilklemme Blau 32A 1kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30136525
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9755-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Laborsteckverbinder
multi contact laborsteckverbinder b...
Sicherheitskrokodilklemme, Typ=66.9755-23, Grösse (Durchmesser)=4 mm, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=32 A, Zangenöffnung max.=20 mm, Anschlussart=Buchse, Farbe der Klammer=Blau, Isoliermaterial=Polyamid, Klemmentyp=Krokodilklemme, Kontaktmaterial=Messing, vernickelt
Weitere Suchbegriffe: laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, Sicherheitskrokodilklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,4472*
€ 3,0972*
25
Frei Haus
ab € 2,4964*
€ 3,1664*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,4536*
€ 3,6436*
1
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 4,09*
Lager 115
60
1
€ 5,95*
ab € 8,29*
€ 15,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
66.9755-27
ab € 3,44*
Zubehör
Stäubli
66.9755-24
ab € 3,99*
Zubehör
Stäubli
66.9755-25
ab € 2,5764*
Zubehör
Stäubli
66.9755-20
ab € 2,46*
Zubehör
Stäubli
66.9755-22
ab € 2,44*
Zubehör
Stäubli
66.9755-21
ab € 2,4754*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.