Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterlüfter DC 155x155mm 24V 55m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134358
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     7F.20.9.024.2055
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Filterlüfter, Typ=7F.20.9.024.2055, Breite Frontseite=155 mm, Eingangsstrom=320 mA, Gefilterter Luftstrom=40 m³/h, Geräuschpegel=46 dBA, Höhe Frontseite=155 mm, Installationstiefe=66.2 mm, Leistungsaufnahme nominal=7 W, Spannungsversorgung=24 V, Ungehinderter Luftstrom=55 m³/h, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP-Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
75 mm
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
518 g
Breite:
164 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,33*
€ 59,18*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 51,38*
€ 65,08*
€ 4,00*
ab € 50,54*
€ 65,08*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,60*
€ 65,34*
Lager 115
413
Frei Haus
ab € 60,51*
€ 79,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
7F0200002000
ab € 5,01*
Zubehör
Finder
07F80
ab € 11,18*
Zubehör
Finder
07F25
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.