Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, 86%, 12V, 1.25A, 15W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134121
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-15L-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, Typ=DDR-15L-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=1.25 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Effizienz=86 %, Eingangsspannung, max.=75 VDC, Eingangsspannung, min.=18 VDC, Höhe=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=907000 h, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=54.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=48 VDC, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 508, Serie=DDR-15
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 20,15*
€ 8,95*
ab € 13,83*
€ 20,17*
13 Tage
57
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 20,83*
Lager 115
111
€ 5,95*
ab € 15,57*
€ 23,77*
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-12
ab € 13,81*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-24
ab € 13,79*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-5
ab € 13,72*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-24
ab € 13,77*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.