Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DDR-15G-5 Spannungswechsler 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DDR-15G-5 Spannungswechsler 5 V
MEAN WELL DDR-15G-5 Spannungswechsler 5 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74881567
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-15G-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
9 - 36 V
Ausgangsspannung
5 V
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
EN/UL/IEC 62368-1
Ausgangsleistung
15 W
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-12
ab € 13,40*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-24
ab € 13,51*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-12
ab € 14,00*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-24
ab € 13,90*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,99*
Ähnlich
RS Pro
2211824
ab € 35,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.