Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, 84%, 5V, 3A, 15W, Einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30134120
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DDR-15G-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DIN-Netzteil
DC/DC-Wandler, DIN-Schienenausführung, Typ=DDR-15G-5, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=3 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17.5 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=36 VDC, Eingangsspannung, min.=9 VDC, Höhe=90 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=907000 h, Nennleistung=15 W, Nennleistung (VA)=-999, Tiefe=54.5 mm, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar, Eingangsnennspannung=24 VDC, Konformität mit Normen=IEC 62368-1 UL 62368-1 EAC TP TC 004, Serie=DDR-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
25 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
79 g
Breite:
75 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 20,79*
13 Tage
350
€ 6,90*
ab € 14,10*
€ 20,80*
€ 8,95*
ab € 15,46*
€ 22,13*
Lager 115
597
€ 5,95*
ab € 15,51*
€ 23,06*
2 Tage
126
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-12
ab € 13,77*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15G-24
ab € 13,45*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-12
ab € 14,06*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-24
ab € 13,90*
Ähnlich
Mean Well
DDR-15L-5
ab € 13,94*
Ähnlich
RS Pro
2211824
ab € 36,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.